1200mLカートリッジボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PE、PP トラスコ品番423-8533 注文コード79834985 品番41677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は材質・トラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

ディスペンサー用カートリッジボトルです。
薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。

トラスコ品番423-8533 材質PE、PP 幅(mm)130 高さ(mm)270 奥行(mm)75 容量(L)1.2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※このボトルは薬液250mLを約12回(3L相当)補充できます。
※薬液が垂れだしたり適切な量の薬液が吐出しない場合は、新しいボトルに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする