PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
真空用フィルタVFU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79835028
品番
VFU2-66P-NH
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
トラスコ品番
423-2516
材質
樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
ろ過面積(cm
2
)
7.5
適合チューブ外径D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応