日本緑十字社
日本緑十字社の 避難用品
日本緑十字社の 非常用袋・セット
防災用品 非常持出袋(ファスナーポケット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79835055
品番
380322
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
(公財)日本防炎協会認定の非常持出袋となっています。
用途
防災対策に。
トラスコ品番
105-6782
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
3.3
縦(mm)
450
横(mm)
370