RGL-901RSA ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDS 79835134 RGL-901RSA ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDS 79835134 RGL-901RSA ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDS 79835134 RGL-901RSA ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDS 79835134

ミントグリーンレーザー901

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79835134 品番 RGL-901RSA
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。
ラインの明るさを1〜100%の間で調整できる調光機能付です。
従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。
キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
操作パネル上で電池残量を3段階表示します。
電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。
360°全周微調整が可能です。

用途
間仕切などの位置決めに。
天井の通り芯出しに。
機械設置などの位置決めに。
付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650 トラスコ品番608-6280 セット内容レーザー墨出し器本体、受光器:LRV-4RG、受光器用クランプ:LRV-PC、三脚:LEC-4M 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)114 ブルー 高さ(mm)195 奥行(mm)123 電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.017° 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー 取付部5/8インチ 波長(nm)505 自動補正範囲約±2° 縦(mm)195 横(mm)114 制動方式磁気制動方式 受光精度±1mm 電池寿命約2.5時間(全点灯時) 安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)約2(/5m) 光出力(mW)1以下 照射ライン縦4方向・水平全周方向 動作温度範囲(℃)-10℃〜+40℃
注意
※作業前に必ず取扱説明書にしたがって機器の精度を確認ください。
※ビームをのぞき込まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする