エスロン
エスロンの 継手・パイプ
エスロンの 継手
エスロンの 塩ビ継手
TS継手キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79835265
品番
TSC20X
参考基準価格(税別)
¥89
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。
呼び径
塩ビ管:20
最高使用圧力(MPa)
0.98
トラスコ品番
108-0301
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743
色
グレー
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材