※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタルホールソー充電ツバナシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79835554 品番 BINSJD21
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃厚1mmでスムーズな切れ味
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)

トラスコ品番162-4821 全長(mm)127 有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2 深さ(mm)ふところ:40 刃厚(mm)1 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする