※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソー関連商品
バイメタルホールソー充電ツバナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79835588
品番
BINSJD32
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃厚1mmでスムーズな切れ味
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
トラスコ品番
162-6316
全長(mm)
127
有効切削能力(mm)
ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)
ふところ:40
刃厚(mm)
1
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応