ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79835615
品番
HT-50GNBS-M20-40
参考基準価格(税別)
¥3,606
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-8021
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロン
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
2.5
取付高H(mm)
74
ねじT
M20
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
1000
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付用の専用スパナは別途お買い求めください。
※対応スパナ:30mmSPANNER