※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの アングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79835640
品番
SA-75ELS
参考基準価格(税別)
¥1,586
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番
158-6478
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
27
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
68
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
許容荷重(daN[kgf])
50[91.8]
取付高H(mm)
96
偏心E(mm)
28
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応