ST-50NS-W3/4-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79835658 ST-50NS-W3/4-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79835658 ST-50NS-W3/4-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79835658 ST-50NS-W3/4-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79835658

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79835658 品番 ST-50NS-W3/4-40
参考基準価格(税別)¥1,306 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。

トラスコ品番440-5269 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)10 取付高H(mm)74 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)50 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする