※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-65NS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79835667 ST-65NS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79835667 ST-65NS-M16-40 ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79835667

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79835667 品番 ST-65NS-M16-40
参考基準価格(税別)¥1,048 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。

トラスコ品番809-3160 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)89 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)65 ねじ山2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする