※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ET-100EL-M12-35 ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター 79835676 SUS-ET-100EL-M12-35 ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター 79835676 SUS-ET-100EL-M12-35 ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター 79835676

ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79835676 品番SUS-ET-100EL-M12-35
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-6409 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする