※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79835728
品番
SUS-ET-50URS-M12-35
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3247
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
380
許容荷重(daN)
38
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応