※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79835737
品番
SUS-ST-75URS-M16-40
参考基準価格(税別)
¥3,546
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3307
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
26
ねじピッチ(mm)
2
ストッパー
あり
取付高H(mm)
97
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
700
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応