※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMS-100AUU アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター 79835755 PMS-100AUU アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター 79835755 PMS-100AUU アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター 79835755 PMS-100AUU アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター 79835755 PMS-100AUU アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター 79835755 PMS-100AUU アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター 79835755

アルティメットウレタンキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79835755 品番PMS-100AUU
参考基準価格(税別)¥29,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。

用途重量台車として。 トラスコ品番554-7275 材質本体:スチール 材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67〜74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67〜74 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする