ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
乾湿両用クリーナー用フロアノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79836200
品番
2.889-118.0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
306-6572
適合機種
NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact
幅(mm)
400
高さ(mm)
85
奥行(mm)
240
パイプ径(Φmm)
35