※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V6N-S14-04 六角ニップル(ステンレス) フローバル 79836288 V6N-S14-04 六角ニップル(ステンレス) フローバル 79836288

六角ニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79836288 品番 V6N-S14-04
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5209 材質ステンレス(SCS14A(SUS316)) 寸法L1(mm)42 寸法D(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする