※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VN-316-03 ニップル(ステンレス) フローバル 79836577 VN-316-03 ニップル(ステンレス) フローバル 79836577

ニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79836577 品番VN-316-03
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5190 材質ステンレス(SUS316TP) 寸法L(mm)28 寸法D(mm)17.3 寸法d(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする