※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRHN-08 ホースニップル(ステンレス) フローバル 79836708 VRHN-08 ホースニップル(ステンレス) フローバル 79836708

ホースニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード79836708 品番VRHN-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5259 材質ステンレス(SUS304TP) 寸法L(mm)60 寸法d(mm)28 寸法D(mm)33.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする