※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ステンレス製ねじ込み継手
ねじ込み管継手(ステンレス) 異径ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79836787
品番
VRN-0804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途
蒸気・空気・ガス・油用。
蒸気・空気・ガス・油用。
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
材質
ステンレス(SCS13A)
トラスコ品番
734-1911
形状
異径ニップル
寸法L1(mm)
48
寸法d1(mm)
26
寸法d2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材