PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
PROXXON(プロクソン)の 旋盤/フライス盤
マイクロ・レースシリーズ共通 別売オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-0162
注文コード
79836945
品番
24561
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
マイクロ・レースPD250用のオプションです。
用途
金工の旋盤加工に。
トラスコ品番
207-0162
適合機種
24002
幅(mm)
55
高さ(mm)
3.3
奥行(mm)
3.5