PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 工作機械/木工旋盤
PROXXON(プロクソン)の フライス盤
マシンバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837006
品番
24250
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フライステーブルFF230専用オプション。
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
420-5679
寸法(mm)
(口の広がり)35
高さ(mm)
【口金高さ】20
口幅(mm)
60