ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の ペイントローラー
ヨトリヤマ(世取山)の ローラーハンドル
ローラーバケットSX用内容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837049
品番
14872
参考基準価格(税別)
¥438
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ローラーバケットSXにワンタッチで入るサイズです。
用途
ローラーバケットSX用。
トラスコ品番
573-8459
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
高さ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合サイズ(inch)
【ローラー】7