※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
ナールドノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837067
品番
KS18X10
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番
805-7489
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ねじ径
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
10
外径(mm)
18
ノブ高さ(mm)
12