FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 作業灯
FENIX(フェニックス)の ワークランプ・ハンドランプ
FENIX(フェニックス)の 充電タイプワークランプ
充電式LEDライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
1700
付属品
USBコードタイプC、充電池(ARB-L18-3400)1本、ポーチ、ストラップ
注文コード
79837119
品番
PD35R
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
5段階明るさ切替式です。
USBで簡単に充電できます。
付属品
USBコードタイプC、充電池(ARB-L18-3400)1本、ポーチ、ストラップ
トラスコ品番
553-6196
材質
A6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)
136
色
黒
電源
USB充電タイプC
保護等級
IP68
充電時間(時間)
3
外径(mm)
25
明るさ(Lm)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
353
点灯時間(時間)
約100時間(10lm時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。