FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 作業灯
FENIX(フェニックス)の ワークランプ・ハンドランプ
FENIX(フェニックス)の 充電タイプワークランプ
充電式LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
800
付属品
USBコードタイプC、充電池(ARB-L16-700P)1本、ポーチ、ストラップ
注文コード
79837128
品番
PD25R
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
5段階明るさ切替式です。
USBで簡単に充電できます。
付属品
USBコードタイプC、充電池(ARB-L16-700P)1本、ポーチ、ストラップ
トラスコ品番
553-6195
材質
A6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)
92
色
黒
電源
USB充電タイプC
保護等級
IP68
充電時間(時間)
2
外径(mm)
24
明るさ(Lm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
250
点灯時間(時間)
約70時間(5lm時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。