充電式LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)2800 付属品USBコードタイプC、充電池(ARB-L21-5000V2.0)1本、ポーチ、ストラップ 注文コード79837137 品番PD36RPRO
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は明るさ・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

5段階明るさ切替式です。
USBで簡単に充電できます。

付属品USBコードタイプC、充電池(ARB-L21-5000V2.0)1本、ポーチ、ストラップ トラスコ品番553-6193 材質A6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)146 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 充電時間(時間)3 外径(mm)27 明るさ(Lm)2800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)380 点灯時間(時間)約42時間(30lm時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする