充電式LEDライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)15000 付属品USBコードタイプC、ポーチ、ストラップ 注文コード79837146 品番LR40RV20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は明るさ・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

5段階明るさ切替式です。
USBで簡単に充電できます。

付属品USBコードタイプC、ポーチ、ストラップ トラスコ品番553-6194 材質A6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)175 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 充電時間(時間)4 外径(mm)82 明るさ(Lm)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)900 点灯時間(時間)約177時間(10lm時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする