充電式LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)800 付属品USBコードタイプC、充電池(ARB-L14-1100U)1本、単三乾電池2本、ポーチ 注文コード79837155 品番LD22V20
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は明るさ・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

5段階明るさ切替式です。
USBで簡単に充電できます。

付属品USBコードタイプC、充電池(ARB-L14-1100U)1本、単三乾電池2本、ポーチ トラスコ品番553-6192 材質A6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)148 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 充電時間(時間)4 外径(mm)22 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)214 点灯時間(時間)約220時間(2lm時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする