FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 作業灯
FENIX(フェニックス)の ワークランプ・ハンドランプ
FENIX(フェニックス)の 充電タイプワークランプ
LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
(FENIX21700型充電電池)x1
注文コード
79837225
品番
PD40RV30
参考基準価格(税別)
¥27,460
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
付属品
専用充電池ARB-L21-5000B2.0×1、USBType-C充電ケーブル、ポーチ、ストラップ
トラスコ品番
592-8007
材質
オールメタルCNC加工
幅(mm)
34
色
黒
容量
寿命 約50000時間
高さ(mm)
143
奥行(mm)
26
電源
(FENIX21700型充電電池)x1
保護等級
IP68
明るさ(Lm)
最大3000
照射距離(m)
最大500
点灯時間(時間)
約89
落下耐久(m)
1
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。