LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源Fenix充電池ARB-L21シリーズx1(21700型) 注文コード79837234 品番HT32
参考基準価格(税別)¥35,950 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。

付属品FENIX充電池ARB-L21-5000Ux1、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー トラスコ品番592-8006 材質A6061-T6 アルミニウム 幅(mm)52 容量寿命 約50000時間 高さ(mm)160 奥行(mm)25.4 電圧(V)3〜4.2 電源Fenix充電池ARB-L21シリーズx1(21700型) 保護等級IP68 色温度(K)約6500 光源色(Luminus社製)SFT70白色LED 明るさ(Lm)最大2500 照射距離(m)最大640 点灯時間(時間)約29(弱50Lm時) 落下耐久(m)1
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする