横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 空調/換気関連部品
横浜油脂工業(Linda)の エアコン部材
横浜油脂工業(Linda)の エアコン洗浄部材
ドレン用サクションポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837250
品番
1879
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エアコン洗浄の仕上げに必須です。
ドレンホースの詰まりを解消するドレンホースクリーナーです。
用途
ドレンホースの詰まり解消用。
付属品
エルボノズル
トラスコ品番
354-2176
材質
プラスチック
パイプ径(Φmm)
清掃能力:13〜25
大きさ
420×120×100mm