※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティゴーグル”パイロット2”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79837338 品番1679112
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します
眼鏡併用可能

仕様レンズ交換不可、防傷加工あり、顔あたりソフト、メガネ併用可、防傷加工あり、防曇加工あり トラスコ品番530-0156 材質レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR、ストラップ:ナイロン、フレーム:PP+TPR レンズ色スモーク コーティングプラチナコーティング 色(バンド)青黒 レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99.90% 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする