TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネット付カラビナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837408
品番
TMC-29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途
壁面吊り下げ用。
トラスコ品番
242-8941
材質
カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石
厚さ(mm)
5.4
耐荷重(kg)
垂直:10.5、平行:1.9
外径(mm)
29
特性
強力
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
※カラビナにロック機能はありません。