4分岐蛇口ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79837417 品番YM22820
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。
切替コックで通水・止水が可能です。

用途分岐して散水したいときに トラスコ品番257-4726 材質ABS樹脂 幅(mm)179 高さ(mm)151 奥行(mm)47 適合蛇口外径(Φmm)14〜16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79837417
2025-09-23
用途:
水道蛇口の分岐として
農・林・水産業

以前同じものを使用し、再度の購入です。
モノタロウで同じ商品が買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする