TRUSCO
TRUSCOの 電路支持材/支持金具
TRUSCOの 形鋼用配線・配管部材
TRUSCOの 吊金具
ホッチキス仕様フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837444
品番
STHK-L
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。
ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。
簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品
フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
トラスコ品番
253-0587
材質
金具:スチール、カバー:ポリカーボネート
奥行(mm)
19.5
使用荷重(kg)
1
耐荷重(kg)
1
縦(mm)
90.5
横(mm)
30
注意
※荷重制限をお守りください。
※一部石膏ボードの材質により針が打てない場合があります。
※フィルムを2回目に打込む際は1回目の穴と被らないようにしてください。