STHK-B ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCO 79837469 STHK-B ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCO 79837469

ホッチキス仕様フック用ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79837469 品番STHK-B
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。
ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。
小物類の整理整頓・管理に使用できます。
簡単に設置でき、取り外しも簡単です。

用途小物類の収納として。 付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本) トラスコ品番253-0592 材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート 奥行(mm)68.5 使用荷重(kg)0.5 耐荷重(kg)0.5 縦(mm)100 横(mm)63
注意
※荷重制限をお守りください。
※一部石膏ボードの材質により針が打てない場合があります。
※フィルムを2回目に打込む際は1回目の穴と被らないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする