TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの フック
吸盤仕様フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837478
品番
SUHK-L
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
253-0590
材質
金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
奥行(mm)
27
使用荷重(kg)
1
耐荷重(kg)
1
縦(mm)
90.5
横(mm)
30
注意
※荷重制限をお守りください。
※使用静止荷重以下の重量でお使いください。(静止している状態の重量)
※取付けられない所は(凹凸、ザラ付いた面)モルタル・しっくい・木壁・スリガラスなどです。
※貴重品や壊れやすい物は避けてください。
※透明吸盤は、太陽光線レンズになる可能性がありますので気を付けてください。