※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 標示スタンド・立札
TRUSCOの コーンサイン
安全コーン用電池工事灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837514
品番
SCLCRDN
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途
建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。
トラスコ品番
536-5168
材質
本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン
幅(mm)
80
色
赤色
高さ(mm)
250
LED
赤×8
注意
※使用しない場合は電池を抜いて保管する
電池は付属しておりません