※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTGS-25GP 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO 79837548 NTGS-25GP 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO 79837548

樹脂サドルバンドガス管用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79837548 品番 NTGS-25GP
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。

用途
ガス管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
トラスコ品番523-7844 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 厚さ(mm)5 呼び径(A)25 適合管外径D:25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする