TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの 充電タイプワークランプ
充電式アルミLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837846
品番
TZF7670
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。
2種類の点滅機能がついています。
調光機能付です。
付属品
専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)
トラスコ品番
555-3987
材質
本体:アルミ、充電台:樹脂
幅(mm)
42
全長(mm)
176
高さ(mm)
172
電源
3.6V専用充電電池(1個)付属
保護等級
IPX4
充電時間(時間)
10
外径(mm)
43
明るさ(Lm)
150〜750
点灯時間(時間)
3時間(強)12時間(弱)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。