曜日別特売
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996

JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996
JN-IPS49F-M-H5 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT 79837996

液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79837996
品番
JN-IPS49F-M-H5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)
約7.7
表面処理
半光沢
使用湿度範囲
10%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
686×1089×270(スタンド幅985)
コントラスト比
1200:1
表示色
1677万色/sRGB%/DCI-P367%
解像度
1920×1080
使用環境温度(℃)
0~40
応答速度
Typ:8ms
入力端子
HDMI×3、VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
10Wx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
49インチ
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード:NO
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
300

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする