TPET60A ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO 79838257

 

TPET60A ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO 79838257
TPET60A ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO 79838257

ポリエチレン容器 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)92
容量(mL)60
内容量1個注文コード79838257品番TPET60A
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。
目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。
本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。

用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。トラスコ品番586-2660適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE幅(mm)36半透明容量(mL)60高さ(mm)92奥行(mm)36
注意
※ディスペンサーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする