TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの インフォメーションスタンド
TRUSCOの パネルスタンド
まとめ買い L型カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79838318
品番
TCTL-6315-10P
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
10個セットのお買い得セットです。
スタンダードな片面用カード立てです。
見やすい角度のL型形状です。
用途
名刺立て、値札立てとして。
トラスコ品番
628-5131
材質
アクリル
寸法(mm)
150X63
色
透明
タイプ
脚:置き型
注意
※中紙はついてません。