※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WATERS
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79838370
品番
WP12-24UNC2B
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ユニファイねじ用のプラグゲージです。
片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途
ねじの精度検査用。
仕様
ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番
250-1735
材質
OHNS(JIS SKS3 相当)
寸法(mm)
使用サイズ:24
ピッチ(mm)
24
等級
2B
呼び寸法(mm)
NO.12
ゲージ
通り/止まり