モジュラージャック カテゴリ6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79838388 品番CJ688TGIW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。

用途カテゴリ6通信用コネクタ トラスコ品番112-7579 オフホワイト 種類カテゴリ6 使用温度範囲(℃)-10〜65 ポート数1 適合規格ジャック:1 縦(mm)38.3 適合ケーブルAWG22〜26の単線またはより線 カテゴリーCat6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする