SDカード レザーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79838440 品番P-CB-036
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スリム&スタイリッシュで使いやすいSDカードケースとしてデザインされています。
表地は上質な牛革を採用し、裏地はマイクロファイバー仕上げです。
ケースにはキーチェーンなどに取り付け可能なレザータブ付き、2つ折りタイプでコンパクトに持ち運びができるのが魅力です。

トラスコ品番416-9170 適合機種マイクロSDカード/SDカード/SIM Card eject pin/Coin wrench 材質牛革 幅(mm)95 高さ(mm)40 奥行(mm)10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする