ストリームライト
ストリームライトの 作業灯
ストリームライトの ワークランプ・ハンドランプ
ストリームライトの 充電タイプワークランプ
充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79838458
品番
202
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
トラスコ品番
561-4027
セット内容
リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード
幅(mm)
40
全長(mm)
195
色
ブラック
高さ(mm)
195
奥行(mm)
40
明るさ(Lm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
24