PLRA LEDライト STILETTO SUREFIRE 79838528 PLRA LEDライト STILETTO SUREFIRE 79838528 PLRA LEDライト STILETTO SUREFIRE 79838528

LEDライト STILETTO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79838528 品番PLRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,860

充電タイプのタクティカルライトです。
薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。
点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。

付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB) トラスコ品番533-5002 材質アルミニウム 幅(mm)40 全長(mm)112 ブラック 奥行(mm)22 保護等級IPX7 明るさ(Lm)650 照射距離(m)78 点灯時間(時間)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする