曜日別特売
2001000001286 イグニッションスパークテスター アストロプロダクツ 79838546

2001000001286 イグニッションスパークテスター アストロプロダクツ 79838546
2001000001286 イグニッションスパークテスター アストロプロダクツ 79838546
2001000001286 イグニッションスパークテスター アストロプロダクツ 79838546
2001000001286 イグニッションスパークテスター アストロプロダクツ 79838546
2001000001286 イグニッションスパークテスター アストロプロダクツ 79838546

イグニッションスパークテスター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード79838546品番2001000001286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,874

草刈機などの小型エンジン、オートバイや車など様々なエンジンに対応
ターミナルナットは取り外し可能

用途点火系統の簡易的な良否判断をする工具適合電圧:SE(スモールエンジン)/20/30/40kV(20000、30000、40000V)トラスコ品番253-6346全長(mm)117アース線の長さ(mm)530(クリップ含む)
注意
※本製品はスパーク(火花)が発生します。火災、爆発の恐れが無い場所で使用してください。
※点火確認中、本体や火花に絶対に触れないでください。
※濡れた手で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-11
用途: 草刈り機のコイル点検
その他業種

分かりやすくとても満足していますこの前牧草モアのコイル点検も致しましたそのときもすごくわかりやすかったのでともだちにも紹介を致しました

2025-03-29
用途: 刈払い機など農機具の点検
サービス業

他の商品と比較したわけでは無いですが、値段なりの商品なのかなと。
・プラグキャップ側の接点先端が外れるようになっていますが、刈払い機などに使われる小型プラグの先端部が少し太いのとプラグキャップ内の接点形状も有って、商品の物だとユルユルで接触がかなり怪しい状態です。小型プラグにも先端が外せるもの(同一メーカーの同一品で有っても外れないものが売られている場合も)があり、移殖して使用すると取り付けが安定します。
・ギャップ調整部は、指定にある小型エンジン用の「S」に合わせてみると間隔が広すぎて火花は確認できませんでした。また、調整用ネジ部のアソビが多く緩い。ネジのピッチはインチなので1/4インチの薄型のナットを1個間に入れてダブルナット風にするとガタが減り安定します。標準サイズのナットだと厚みで「S」の付近より間隔を詰める事が出来なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする